Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbrett 115x1030x480 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollbrett 115x1030x480 mm Gedore
Rollbrett 115x1030x480 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-114405
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1823698
EAN/GTIN:
     4010886854815
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
Rollbrett, Gedore

Ausführung: Aus hautverträglichem Polypropylen, resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit. Sechs Lenkrollen sorgen für ein sicheres Roll- und Lenkverhalten. Bequem und ergonomisch, die tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlichen Halt. Zudem verfügt das Rollbrett über zwei Ablagefächer in optimaler Handreichweite.

Anwendung: Für ein ermüdungsfreies Arbeiten bei angenehmer Kopfhaltung auf dem Kopf-Nackenpolster.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
115 mm
Tragkraft:
130 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1823698
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: montageroller gedore, montage roller, 69670005, Gedore, Handwerkzeuge, Kfz-Spezialwerkzeuge, Rollbrett
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
55
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 64,33*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,00*
€ 64,35*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 55,78*
€ 65,32*
€ 4,90*
ab € 55,28*
€ 66,93*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 58,12*
€ 68,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.