Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbrett 905 B.480xL.1000xH.120mm max.130kg PP GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5227009297
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1823698
EAN/GTIN:
     4010886854815
Suchbegriffe:
Montage-Roller
Montageroller
Werkstatt-Rollbrett
Werkstattrollbrett
ergonomisch geformtes, Rollbrett · mit praktischem Transportgriff · aus PP - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit · sechs Lenkrollen · zwei Mulden (rechts/links) für den direkten Zugriff auf Werkzeug und Kleinteile · Temperaturbereich: - 30 °C bis + 60 °CWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5000g
Weitere Informationen:
Tragkraft:
max. 130 kg
Breite:
480 mm
Länge:
1000 mm
Marke:
GEDORE
Material:
Polypropylen
Höhe:
120 mm
Modell:
1823698
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montageroller gedore, montage roller, Kniebretter, Rollbretter, Schaumstoffkissen
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 54,82*
€ 64,61*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 55,64*
€ 65,62*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 58,08*
€ 68,59*
2 Tage
21
€ 5,45*
ab € 59,13*
€ 69,26*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,99*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.