Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 40 Z 58-62 Hakenschlüssel,DIN 1810 Form B,58-62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251421
251421
251421
251421
251421
251421
Artikel-Nr.:
     711-251421
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6337120
EAN/GTIN:
     4010886633717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Zapfenschlüssel
gedore hakenschlüssel 58-62
zapfenschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 1810 Form B, Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Nutenschlüssel oder Hakenschlüssel mit Haken, Zweilochmutterndreher, Hakenschlüssel, Flanschmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Zapfenbreite/-Ø:
5 mm
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Oberfläche:
manganphosphatiert
Netto-Gewicht [kg]:
0.198 kg
Norm:
DIN 1810 - Form B
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
58-62 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Zapfenhöhe:
5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
242 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
7.5 mm
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel, Stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutternschlüssel, Gabelschlüssel, Nutenschlüssel oder Hakenschlüssel mit Haken, Zweilochmutterndreher, Flanschmutternschlüssel, Nutmutternschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 17,22*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,28*
€ 17,41*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 17,67*
1
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 18,30*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.