Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 58-62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 58-62 mm
Gedore Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 58-62 mm
Gedore Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 58-62 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-91313
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6337120
EAN/GTIN:
     4010886633717
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Zapfenschlüssel
gedore hakenschlüssel 58-62
zapfenschlüssel gedore
• Ausführung nach DIN 1810 Form B • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816 • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zapfendurchmesser (d):
5,0 mm
Zapfenhöhe (t1, t2):
5,0 mm
Mutteraußendurchmesser:
58-62 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
7,5 mm
Länge (L, L1):
240 mm
Zapfendurchmesser:
5
Gewicht kg:
0,198 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
7,5
Gesamtlänge:
240
Material:
Stahl
Gewicht:
198
Ausführung:
Hakenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel, GEDORE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 16,81*
4 Tage
138
10
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 17,23*
4 Tage
138
10
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 17,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 18,38*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.