Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 60 S 6 JP Einmaulschlüssel 6",verstellbar,phosphatiert mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251330
251330
251330
251330
251330
251330
251330
Artikel-Nr.:
     711-251330
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2668823
EAN/GTIN:
     4010886933589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel gedore
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen, Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt, Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten, Chrom-Vanadium-Stahl, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen, Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff, Mit Aufhängeloch

Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel, Verstellbarer Schlüssel, Engländer, Gabelschlüssel, Rollgabel-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Roll-Gabelschlüssel, Verstellbarer Schraubenschlüssel, Zangenschlüssel, Bandschlüssel, Franzose, Zündkerzenschlüssel, Rollgabelschlüssel, Klauenschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
1000 V isoliert:
nein
Spannweite [mm]:
20 mm
Norm:
ISO 6787
Gesamtlänge [inch]:
6 Inch
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0.18 kg
Oberfläche:
manganphosphatiert
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung JP und
Skaleneinteilung:
0-20
VDE zertifiziert:
nein
Einstellskala:
ja
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Ratschenfunktion:
nein
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Maulstellung:
15 Grad
Aufhängeloch:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Stirnlochschlüssel, Verstellbarer Schlüssel, Engländer, Gabelschlüssel, Rollgabel-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Roll-Gabelschlüssel, Verstellbarer Schraubenschlüssel, Zangenschlüssel, Bandschlüssel, Franzose, Zündkerzenschlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 18,80*
8 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 18,87*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,52*
€ 19,21*
1
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 19,65*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 41,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923722
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.