Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 6"x153mm 2K Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel 6"x153mm 2K Gedore
Rollgabelschlüssel 6"x153mm 2K Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-787820
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668823
EAN/GTIN:
     4010886933589
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel gedore
Rollgabelschlüssel Nr. 60 S JP

• Manganphosphatiert
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Kopf geschliffen
• Maulstellung 15°
• Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
• ISO 6787
• Maßskala in mm

Weitere Informationen:
Größe:
6 Zoll
Schlüsselweite:
20 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2668823
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, 4010886933589, Gedore, Rollgabel-Schlüssel, Schlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 18,95*
9 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 19,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 19,41*
1
€ 5,90*
ab € 14,04*
€ 19,87*
8 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923722
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.