Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 26 R 17X19 Doppelsteckschlüssel,Hohlschaft,6-kant 17x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
251196
251196
251196
251196
251196
251196
Artikel-Nr.:
     711-251196
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6211880
EAN/GTIN:
     4010886621189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Ausführung nach DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1085, Mit Hohlschaft, aus Stahlrohr, DIN 2391 nahtlos, gehärtet, aus Werkstoff C35, verchromt, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), *nicht genormt

Suchbegriffe:
Handgriff, Griffsteckschlüssel, Steckschluessel, Steckschlüssel, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüssel mit Heft, Doppel-, T-Griff, Doppelsteckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüsselgriff, Winkel-Schlüssel, Steck-Schlüssel, Außensechskant-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schraubendreher, Winkel-Steckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Radmutter-Schlüssel, VDE-Steckschlüssel, Handschraubenzieher, Griff-Steckschlüssel, Außensechskant-Schraubendreher, Massivdoppelsteckschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Mutterndreher, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel mit Griff, Außensechskantschraubendreher, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel-Schraubendreher, Einsteckschlüssel mit Quergriff, Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Pfeifenkopfschlüssel, Isoliertes Schraubwerkzeug, Außensechskantschraubenzieher, Radmutterschlüssel, Steckschlüssel massiv, Griff-Steck-Schlüssel, Massivsteckschlüssel, Steck-Schlüssel massiv

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
1000 V isoliert:
nein
Einstecktiefe 1:
12 mm
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.161 kg
Oberfläche:
verchromt
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form B|ISO 2236|ISO 1085
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Material:
C 35
Schlüsselweite 1 [mm]:
17x19 mm
26 D:
12
REACH Registrierung vorhanden:
nein
26 RS:
3
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Einstecktiefe 2:
15 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.161 kg
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, gedore doppelsteckschlüssel din 896, doppel steckschlüssel, doppelsteckschlüssel geschmiedet, Handgriff, Griffsteckschlüssel, Steckschluessel, Steckschlüssel, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüssel mit Heft, Doppel-, T-Griff, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüsselgriff, Winkel-Schlüssel, Steck-Schlüssel, Außensechskant-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schraubendreher, Winkel-Steckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Winkelschlüssel, Radmutter-Schlüssel, VDE-Steckschlüssel, Handschraubenzieher, Griff-Steckschlüssel, Außensechskant-Schraubendreher, Massivdoppelsteckschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Mutterndreher, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel mit Griff, Außensechskantschraubendreher, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel mit Handgriff, Steckschlüssel-Schraubendreher, Einsteckschlüssel mit Quergriff, Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Pfeifenkopfschlüssel, Isoliertes Schraubwerkzeug, Außensechskantschraubenzieher, Radmutterschlüssel, Steckschlüssel massiv, Griff-Steck-Schlüssel, Massivsteckschlüssel, Steck-Schlüssel massiv
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 9,75*
9 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 9,79*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,84*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,85*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 12
ab € 4,28*
Zubehör
Gedore
26 RS-626 S-3
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.