Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6 27X29 Doppelmaulschlüssel 27x29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250882
250882
250882
250882
250882
250882
250882
250882
250882
Artikel-Nr.:
     711-250882
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6067820
EAN/GTIN:
     4010886606780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Suchbegriffe:
Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel, Doppel-Maulschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
62 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
63.5 mm
Schlüsselweite [mm]:
27x29 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
29 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.456 kg
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
nicht genormt
Material:
31CrV3
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
60 mm
Gewicht:
0.456 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Maschinenschlüssel, Gabelschlüssel, Schlagschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Maulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Gabelschlüssel (Einfach), Maul-Schlüssel, Maulschluessel (Doppel-), Schlagmaulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 13,86*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 14,03*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,05*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 10,37*
€ 14,24*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.