Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2150-2160 PH-010 3K-Schraubendreher-Satz 10-teilig IS 3-8 PH 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250625
250625
250625
Artikel-Nr.:
     711-250625
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1482343
EAN/GTIN:
     4010886812402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Suchbegriffe:
Handschraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher, Handschraubenziehersatz, Torx Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schraubenzieherset, Schlitzschraubenzieher, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Feinmechanikerschraubendreher, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubenzieher-Set, Phasenprüfer, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubendreher-Set, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Schraubenziehersatz, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Schlagschrauber-Satz, Wechselklingen-Satz, Drehmomentschraubendreher, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Ausführung funkenarm:
nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
1000 V isoliert:
nein
Kugelkopf:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Kappe drehbar:
nein
Griffausführung:
3K
Netto-Gewicht [kg]:
0.825 kg
Form der Klinge:
rund
Korrosionsgeschützt:
nein
Isoliert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
ja
Griff vorhanden:
ja
Ausführung:
Aufhängeloch
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Farbcodierung:
nein
Gewicht:
0.825 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz gedore, schlitz schraubendreher satz, schraubendrehersatz 10teilig, Handschraubendreher-Satz, Winkelschraubendreher, Handschraubenziehersatz, Torx Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Handschraubenzieher-Satz, Schlitzschraubenzieher, Handschraubendreherset, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Feinmechanikerschraubendreher, Handschraubenzieherset, Umsteck-Schraubendrehersatz, Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz, Schraubwerkzeug, Drehmoment-Schraubendrehersatz, Handschraubendreher-Set, Handschlagschrauber, Handschraubendrehersatz, Handschraubenzieher-Set, Phasenprüfer, Kugelkopfschraubendreher, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, Schraubendreher-Set, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Sechskant-Winkelschraubendreher, Sechskant-Winkelschraubendrehersatz, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Schlagschrauber-Satz, Wechselklingen-Satz, Drehmomentschraubendreher, Werkstattständer, Winkelschraubendreher-Satz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 30,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,25*
€ 34,90*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,75*
€ 34,91*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,40*
€ 34,91*
Lager 711
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 66,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2150 3
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,57*
Sonstiges
Gedore
2150 8
ab € 6,84*
Sonstiges
Gedore
2153 5,5
ab € 2,69*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 1
ab € 3,23*
Sonstiges
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,74*
Sonstiges
Gedore
2161 PH 1
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
4615 3,5
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.