Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W857671 Herst.-Nr.: 1482343 EAN/GTIN: 4010886812402 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet. Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 3/4/5.5/6.5/8 mm · Schlitzschraubendreher, kurze Form 5.5 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, kurze Form PH 1 · Spannungsprüfer 220 - 250 V, Schlitz 3.5 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Mengenangaben: | 10teilig | Material-Eigenschaft: | vergütet | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Phillips | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,58* | € 30,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,83* | € 34,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,34* | € 36,73* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,28* | € 36,73* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,05* | € 51,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|