Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2160SK PH 3 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250422
250422
250422
250422
250422
250422
250422
250422
250422
Artikel-Nr.:
     711-250422
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1845314
EAN/GTIN:
     4010886857281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Stückgeprüft:
nein
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.204 kg
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Form der Klinge:
rund
Isoliert:
nein
Schlagkappe:
nein
Antriebssechskant [metrisch]:
13 mm
Abrollschutz:
nein
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Norm:
DIN ISO 8764
Farbcodierung:
nein
Kugelkopf:
nein
Ausführung:
mit Schlagkappe
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
3
Griffausführung:
3K
Kappe drehbar:
nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Klingenlänge:
150 mm
für Schrauben der Größe:
M5.5-M7
Korrosionsgeschützt:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Griff vorhanden:
ja
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,72*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 11,84*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 12,12*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,97*
€ 12,49*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.