Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2160 PH 2-200 3K-Schraubendreher,Kreuzschlitz PH 2,200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250414
250414
250414
250414
250414
250414
250414
250414
250414
250414
Artikel-Nr.:
     711-250414
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6683890
EAN/GTIN:
     4010886803240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Stückgeprüft:
nein
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.164 kg
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Form der Klinge:
rund
Isoliert:
nein
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
nein
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Farbcodierung:
ja
Norm:
DIN ISO 8764
Kugelkopf:
nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
Ausführung:
Aufhängeloch
Griffausführung:
3K
Kappe drehbar:
nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Klingenlänge:
200 mm
für Schrauben der Größe:
M3.5-M5
Korrosionsgeschützt:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Griff vorhanden:
ja
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph2x200, uhrmacher-schraubendreher (phillips), vergaser-schraubendreher ph2, Winkelschraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuz-Schraubenzieher, Vergaserschraubendreher, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Handschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubendreher, Plus-Minus-Schraubendreher, Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Schraubwerkzeug, Einsatz, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Drehmomentschraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,38*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 8,45*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 8,60*
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,84*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.