Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 37 Universal-Filterschlüssel 80-110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250363
250363
250363
Artikel-Nr.:
     711-250363
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6327670
EAN/GTIN:
     4010886632765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Drehgriff Schaltgeräte
Filterschlüssel
Ölfilterschlüssel
Für alle gängigen Ölfilter und Rundverschraubungen, Verstellbares Metallband, vernickelt, No. 37 mit Betätigungsgriff, No. 37 V mit 1/2" Betätigungsvierkant für alle 1/2" Werkzeuge

Suchbegriffe:
Spezialschlüssel, Stirnlochschlüssel, Engländer, Universalfilterschlüssel, Schraubwerkzeug, Kartuschenschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne), Ölfilterkralle, Schraubenschlüssel, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Zangenschlüssel, Bandschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Rollgabelschlüssel, Klauenschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Schlüsselweite [mm]:
80-110 mm
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
285 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.349 kg
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Metallband
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel gedore, ölfilterschlüssel, Spezialschlüssel, Stirnlochschlüssel, Engländer, Universalfilterschlüssel, Schraubwerkzeug, Kartuschenschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne), Ölfilterkralle, Schraubenschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Zangenschlüssel, Zündkerzenschlüssel, Rollgabelschlüssel, Klauenschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,21*
€ 33,34*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,47*
€ 33,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,59*
€ 33,36*
1
€ 4,90*
ab € 25,55*
€ 33,54*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 50,52*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.