Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 90 HS-4 Setzeisen mit Handschutz 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250284
250284
250284
250284
250284
250284
Artikel-Nr.:
     711-250284
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8885830
EAN/GTIN:
     4010883888585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meißelhandgriff
Meißelhandschutz
Meißelhandschutzgriff
Setzeisen
Vanadium Stahl, verzinkt, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen

Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Sonstige, Brecheisen, Einschlagnagel-Setzeisen, Einschlagnagel-Zubehör, nicht klassifiziert), Setzeisen für Einschlagnagel, Setzeisen, Setzeisen mit Handschutz, Setzeisen für Gewindedübel, Gewindedübel-Setzeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
85 mm
Schaft-Ø:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
Achtkantschaft [mm]:
18 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.488 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gesamthöhe [mm]:
85 mm
Ausführung:
Handschutz, Schlagkopf induktiv angelassen
VDE zertifiziert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.488 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore setzeisen, setzeisen, Handwerkzeug (Sonstige, Brecheisen, Einschlagnagel-Setzeisen, Einschlagnagel-Zubehör, nicht klassifiziert), Setzeisen für Einschlagnagel, Setzeisen mit Handschutz, Setzeisen für Gewindedübel, Gewindedübel-Setzeisen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 22,54*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 16,54*
€ 22,64*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,62*
€ 22,70*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,44*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.