Übersicht | "Meißelhandschutz"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 3,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,12* pro Stück |
| |
108 UNI Handschutzgriff (12 Angebote) Aus PVC, Durch eine vergrößerte und doppelte Schutzplatte höchste Sicherheit für die Hand bei Fehlschlägen, Ergonomische Gestaltung, Vermeidet Handverletzungen, Kein Wegrollen durch Ellipsenform, P... |
|
ab € 3,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,69* pro Stück |
| |
Handschutzgriff, ELORA-283HS (2 Angebote) Ausführung: zum Schutz der Hand bei Fehlschlägen kein Wegrollen durch 8-kant Form geeignet für alle ELORA Meissel, mit Ausnahme von ELORA-Nr. 361 flachoval 20 x 12, 23 x 13, 26 x 13 mm 8-kant 16, 1... |
|
ab € 2,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,28* pro Stück |
| |
GEDORE 108 UNI Handschutzgriff (1 Angebot) Aus PVC, Durch eine vergrößerte und doppelte Schutzplatte höchste Sicherheit für die Hand bei Fehlschlägen, Ergonomische Gestaltung, Vermeidet Handverletzungen, Kein Wegrollen durch Ellipsenform, P... |
Gedore Digital Solutions 8658500 |
ab € 11,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,65* pro 5 Packungen |
| |
|
|
ab € 10,94* pro Stück |
| |
Handschutz für Meissel FORTIS (11 Angebote) Handschutz für Meißel • Für flachovale Meißel mit einer Materialstärke von 20 x 12 bis 26 x 13 mm • Für 8-kantige Meißel mit einer Materialstärke von 16 bis 20 mm • Spezialgummi, sicherer Halt auch... |
|
ab € 1,68* pro Stück |
| |
Meißelhandgriff, 26 x 7 mm, oval, gerippt (1 Angebot) Meißelhandgriff oval 26 x 7 mm, gerippt Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssi... |
|
ab € 9,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,21* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Meißelhandschutz | | | Meißelhandschutz - Damit der Schlag an der richtigen Stelle sitzt
Bei der Verwendung eines Handmeißels werden mittels Hammer Schläge auf eine kleine Fläche platziert. Die Hand, mit der der Meißel gehalten wird, ist dabei insoweit gefährdet, dass bei nicht richtig platzierten Schlägen oder beim Abrutschen von der Kante, Verletzungen entstehen können. Damit dies vermieden wird, kann ein Meißelhandschutz eingesetzt werden. Dieser sorgt für eine größere Schlagfläche am Meißel und schirmt die haltende Hand ab. Der Meißelhandschutz ist ein kleines Werkzeug, das einen hohen Arbeitsschutzwert hat.
Passgenauigkeit
Der Meißelhandschutz muss passend zum Meißel ausgewählt werden. Der angegebene Durchmesser, der passende Meißel und die Form sind unbedingt zu beachten. Nicht nur dass ein zu klein gewählter Schutz nicht aufgezogen werden kann, zu groß gewählte Varianten rutschen ab und bieten beim Halten nicht die nötige Stabilität. Einige Modelle sind universell einsetzbar. Sie verfügen in der Steckschiene über weichere Lamellen die sich an den Durchmesser und die Form des Meißels anpassen und einen festen Sitz garantieren.
Die Schlagfläche
Damit die Hand ausreichend geschützt ist, sollten Sie unbedingt auf eine ausreichend dimensionierte Schlagfläche achten. Wichtig ist zudem, dass die Schlagfläche, die zur Verfügung steht, an die Meißelgröße angepasst ist. Eine ausreichend große Schlagfläche verhindert Fehlschläge und sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Zudem sollte die Haltehand durch die Schlagfläche, oder besser noch durch eine zusätzliche Schutzplatte, komplett abgeschirmt sein.
Das Material des Meißelhandschutzes
Das Material darf weder zu federnd und weich, noch zu hart und spröde sein. Robustes Gummimaterial oder besonders angepasste Plastiken sind gut geeignet. In Bereichen, in denen Funkenflug vermieden werden muss, wie in der Gasförderung oder der Petrochemie, sollten Sie einen dafür ausgewiesenen Handschutz einsetzen. Dieser ermöglicht das Arbeiten mit dem Handmeißel auch in diesen Bereichen, ohne dass es zu einer Gefährdung kommt. Zudem sollten Sie darauf achten, dass der Meißelhandschutz gegen einwirkende Medien sowie Licht und Temperaturen korrosionsbeständig ist. So wird vermieden, dass es zu Brüchen und Rissen bei der Schlageinwirkung kommt und ein neues Verletzungsrisiko entsteht.
Griffigkeit
Wichtig ist, dass der Meißel trotz Überzug gut in der Hand liegt. Eine ergonomische Form und Rillungen oder Oberflächengestaltungen, die einen sicheren und rutschfreien Griff gewährleisten, sind wichtig. Zudem sollte die Länge in ausreichendem Maß gewählt werden.
|
|