Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E 600 H-500 Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Hickory 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250236
250236
Artikel-Nr.:
     711-250236
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8596480
EAN/GTIN:
     4010883859646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, Mit zusätzlicher gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube, Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden, So wird's gemacht: Stiel bis zur Hülse in den Hammerkopf einschlagen. Ringkeil in die vorgesehene Bohrung eintreiben. Sicherungsplatte mit Schraube auf dem Hammerkopf festziehen.

Suchbegriffe:
Hämmer, Hammerringkeil, Hammerstielkeil, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Hammerstiel, Krallenkeil, Ringkeil, Schlagkopf, Schonhammereinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
für Kopfgewicht [g]:
500 g
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Stielmaterial:
Hickory
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.198 kg
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
DIN 5111
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Verwendung/Einsatz:
Mit diesem genormten Holzstiel DIN 5111 kann jeder DIN Hamme
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel gedore, hammerstiel, hammerstiel din 5111, Hämmer, Hammerringkeil, Hammerstielkeil, Hammer, Ausbeulwerkzeug (Teile), Krallenkeil, Ringkeil, Schlagkopf, Schonhammereinsatz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,28*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 10,33*
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,65*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 8,03*
€ 10,66*
Lager 711
180
1
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
E 600 H-1000
ab € 10,59*
Ähnlich
Gedore
E 600 H-300
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
E 600 H-800
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.