Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 570307 Henkellocheisen-Satz,7-teilig,4-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250139
250139
250139
250139
250139
250139
Artikel-Nr.:
     711-250139
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2646382
EAN/GTIN:
     4017981006170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
gedore henkellocheisen-satz 7-tlg 4...
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert, In Kunststoff-Rolltasche

Suchbegriffe:
Blechlocherset, Treiber, Patentlocheisen-Satz, Blechlochersatz, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Locher, Locherset, Henkellocheisen, Schraublocher, Lochstanze, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Blechlocher-Set, Handausschlageisen, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, PG-Locher, V2A-Lochersatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
90 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.96 kg
Oberfläche:
Schaft lackiert
Gesamthöhe [mm]:
90 mm
Ausführung:
Schneide gehärtet
Norm:
DIN 7200 - Form A
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Rolltasche
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Gewicht:
0.96 kg
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen-satz, gedore henkellocheisen-satz, Blechlocherset, Treiber, Patentlocheisen-Satz, Blechlochersatz, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Locher, Locherset, Henkellocheisen, Schraublocher, Lochstanze, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Blechlocher-Set, Handausschlageisen, Blechlochsatz, Kugellagerlocher, PG-Locher, V2A-Lochersatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,10*
€ 57,82*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,46*
€ 58,30*
10 Tage
99
€ 4,95*
ab € 46,43*
€ 58,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,33*
€ 59,02*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 101,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
570004
ab € 4,48*
Sonstiges
Gedore
570006
ab € 4,88*
Sonstiges
Gedore
570008
ab € 5,17*
Sonstiges
Gedore
570010
ab € 6,36*
Sonstiges
Gedore
570012
ab € 6,94*
Sonstiges
Gedore
570014
ab € 7,81*
Sonstiges
Gedore
570016
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.