Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

570012 Henkellocheisen 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4543540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     570012
EAN/GTIN:
     4017981570121
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneide gehärtet
Oberfläche:
lackiert
Ursprungsland:
Deutschland
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Loch-Durchmesser [inch]:
15/32 Inch
Loch-Durchmesser [mm]:
12 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,13 kg
Norm:
DIN 7200 - Form A
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 12mm, Körner, Treiber, Schlageisen, Blechlocher, Körner, Nageltreiber oder Druckdorne
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.