Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 570012 Henkellocheisen 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250106
250106
250106
250106
250106
250106
Artikel-Nr.:
     711-250106
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     4543540
EAN/GTIN:
     4017981570121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen gedore
Ausführung nach DIN 7200 Form A, Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen, Schneide gehärtet, Schaft blau lackiert

Suchbegriffe:
Treiber, Lochstanzwerkzeug, Locheisen, Durchtreiber, Blechlocher, Lochpfeife, Schlageisen, Locher, Durchschläger, Henkellocheisen, Schraublocher, Splinttreiber, Stanze, Lochstanze, Korn, Lochwerkzeug, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Kugellagerlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug, Schraubstanze

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
Oberfläche:
lackiert
Netto-Gewicht [kg]:
0.13 kg
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Ausführung:
Schneide gehärtet
Verwendung/Einsatz:
Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und
Norm:
DIN 7200 - Form A
Loch-Durchmesser [inch]:
15/32 Inch
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Loch-Durchmesser [mm]:
12 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 12mm, Treiber, Lochstanzwerkzeug, Durchtreiber, Blechlocher, Lochpfeife, Schlageisen, Locher, Durchschläger, Schraublocher, Splinttreiber, Stanze, Lochstanze, Korn, Lochwerkzeug, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Kugellagerlocher, Schraublochstanze, Stanzwerkzeug, Schraubstanze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,73*
€ 10,13*
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 10,15*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 10,27*
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 10,28*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.