Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 120-800 Nageleisen 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250000
250000
250000
250000
250000
250000
Artikel-Nr.:
     711-250000
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8769840
EAN/GTIN:
     4010883876988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferhammer
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Suchbegriffe:
Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Nageleisen, Winkeldorn, Stemmeisen

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
115 mm
Schaft-Ø:
18 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
1.77 kg
Gesamthöhe [mm]:
38 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Klauenbreite:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
800 mm
Material:
Spezialstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Schneidenbreite [mm]:
30 mm
Gewicht:
1.77 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore kupferhammer, kupferhammer, nageleisen 800 mm, Brecheisen, Hebeleisen, Nagelausreißer, Brechstange, Kuhfuß, Winkeldorn, Stemmeisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 22,55*
1
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 22,56*
1
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,22*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,73*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.