Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 113 D Durchtreiber-Satz 6-teilig in Metallklappkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249709
249709
249709
249709
249709
249709
Artikel-Nr.:
     711-249709
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8754060
EAN/GTIN:
     4010883875400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Suchbegriffe:
Durchschlägersatz, Treiber, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Locheisen, Durchtreibersatz, Blechlocher, Durchtreiber, Durchtreiberset, Schlageisen, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Henkellocheisen, Meißel- und Durchtreiberset, Nietendöppersatz, Splinttreiber, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Treibersatz, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Durchschläger, Steinmeißel- und Durchtreiberset

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Stückliste (Text):
99 10-1 2 3|99 12-4 5|100-10
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.755 kg
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Ausführung:
Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköp
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, durchschläger-satz gedore, durchschläger satz, montagekoffer edelstahl, Durchschlägersatz, Treiber, Verkaufsdisplay, Splintentreiber Satz, Locheisen, Durchtreibersatz, Blechlocher, Durchtreiber, Durchtreiberset, Schlageisen, Körnersatz, Körnerset, Meißel- und Durchtreibersatz, Henkellocheisen, Meißel- und Durchtreiberset, Nietendöppersatz, Splinttreiber, Nietwerkzeug, Korn, Meißeldisplay, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Treibersatz, Nietkopfmachersatz, Nietziehersatz, Meißelset, Durchtreiberdisplay für Körner/Meißel, Nietkopfsetzersatz, Meißelsatz, Durchschläger, Steinmeißel- und Durchtreiberset
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 28,56*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 28,76*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,56*
€ 28,77*
7 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 28,95*
Lager 711
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
100-10
ab € 2,44*
Sonstiges
Gedore
99 10-1
ab € 2,29*
Sonstiges
Gedore
99 10-2
ab € 2,45*
Sonstiges
Gedore
99 10-3
ab € 2,65*
Sonstiges
Gedore
99 12-4
ab € 3,05*
Sonstiges
Gedore
99 12-5
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.