Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

113 D, Gedore Durchtreiber-Satz 6-teilig in Metallklappkassette 8754060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296154
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8754060
EAN/GTIN:
     4010883875400
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

113 D, Durchtreiber-Satz 6-teilig in Metallklappkassette 8754060 GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
755 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Metallklappkassette
Ausführung:
Auf der ganzen Länge durchgehärtet und angelassen, Schlagköp
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,755 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
99 10-1 2 3
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, durchschläger-satz gedore, durchschläger satz, montagekoffer edelstahl, Körner, Treiber, Schlageisen, DURCHTREIBER-SATZ, GEDORE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 28,19*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 28,62*
1 Tag
36
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,34*
€ 28,63*
Lager 260
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 29,01*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,35*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
100-10
ab € 2,45*
Sonstiges
Gedore
99 10-1
ab € 2,29*
Sonstiges
Gedore
99 10-2
ab € 2,43*
Sonstiges
Gedore
99 10-3
ab € 2,63*
Sonstiges
Gedore
99 12-4
ab € 3,07*
Sonstiges
Gedore
99 12-5
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.