Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE KB 3219 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249593
249593
Artikel-Nr.:
     711-249593
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6675280
EAN/GTIN:
     4010886667521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Suchbegriffe:
Übergangsteil, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsvierkant, Verbindungsteil, Reduzierstück (Steckeinsatz), Schraubenschlüsselzubehör, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Adapter, Reduzierstück, Reduzierstück für Steckschlüssel-Einsätze

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Netto-Gewicht [kg]:
0.351 kg
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
65 mm
Material:
Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Norm:
DIN 3121|ISO 1174 - Form F und H
Gewicht:
0.351 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, gedore kraftschraubereinsatz 3/4", kraft reduzierstück, gedore kraft-reduzierstück, Schraubwerkzeugzubehör, Verbindungsvierkant, Verbindungsteil, Reduzierstück (Steckeinsatz), Schraubenschlüsselzubehör, Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Adapter, Reduzierstück für Steckschlüssel-Einsätze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 18,45*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 18,54*
1
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 18,82*
1 Tag
73
1
€ 5,50*
ab € 15,15*
€ 18,97*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 36,46*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
KB 1975 15-27
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.