Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IN K 21 19 Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249140
249140
249140
Artikel-Nr.:
     711-249140
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1956558
EAN/GTIN:
     4010886870051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Suchbegriffe:
Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss, Inbus-Nussschlüssel, 4kant Einsatz für Knarre, Kraftschraubereinsatz (6kant), Nuss für Steckschlüssel, Innensechskantnuss

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
1000 V isoliert:
nein
Einstecktiefe 1:
21 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Netto-Gewicht [kg]:
0.65 kg
Einsatz-Ø 1:
54 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
19 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3121 - H 25|ISO 1174
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,19*
€ 35,08*
1
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 35,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 35,56*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,52*
€ 35,75*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,00*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.