Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-248547 Herst.-Nr.: 3300175 EAN/GTIN: 4060833001755 |
| | |
|
| | |
| Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl Suchbegriffe: Hand-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (6kant), Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Nuss, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Steckschlüsseleinsatz Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore Red | Gesamtbreite [mm]: | 24 mm | Einsatzlänge: | 30 mm | 1000 V isoliert: | nein | Einsatz-Ø 2: | 22 mm | Sicherung: | Kugelfangrille | Netto-Gewicht [kg]: | 0.053 kg | Oberfläche: | matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsse | Einsatz-Ø 1: | 23.5 mm | Gesamthöhe [mm]: | 24 mm | Norm: | DIN 3120 - C 10|DIN 3124|ISO 2725-1|ISO 1174 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Schlüsselweite 1 [mm]: | 17 mm | VDE zertifiziert: | nein | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: | 3/8 Zoll | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 10 mm | REACH Registrierung vorhanden: | nein | Gesamtlänge [mm]: | 30 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gewicht: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, gedore steckschlüsseleinsatz 6kant, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (6kant), Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Nuss, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 4,72* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,73* | € 4,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,28* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|