Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R41005509 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 5.5mm Länge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248511
248511
248511
248511
248511
248511
248511
Artikel-Nr.:
     711-248511
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300080
EAN/GTIN:
     4060833000802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Hand-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (6kant), Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Nuss, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Steckschlüsseleinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Einsatzlänge:
50 mm
1000 V isoliert:
nein
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Netto-Gewicht [kg]:
0.03 kg
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsse
Einsatz-Ø 1:
8.5 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Norm:
ISO 1174|DIN 3124|ISO 2725-1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselweite 1 [mm]:
5.5 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6.3 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore red knarrenkasten 1/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (6kant), Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Nuss, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Steckschlüsseleinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,57*
3 Tage
104
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,70*
€ 3,66*
16 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,81*
3 Tage
104
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,82*
Lager 711
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,09*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,76*
Ähnlich
Gedore
20 L 5,5
ab € 11,58*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,37*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,85*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,03*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,88*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,67*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,50*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,51*
Ähnlich
Gedore
R41000409
ab € 2,19*
Ähnlich
Gedore
R41000509
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.