Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R47110014 Bithalter 1/4 6-kant x 1/4 6-kant magnetisch 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246513
246513
Artikel-Nr.:
     711-246513
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300147
EAN/GTIN:
     4060833001472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Ausführung nach DIN 7427, Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern

Suchbegriffe:
Universal-Bithalter, Aufnahme für Bits, Steckschlüsselhalter, Halter für Bits, nicht klassifiziert), Universalhalter, Magnethalter für Bits, Magnetischer Bithalter, Handwerkzeug (Teile, Magnethalter, Werkzeughalter, Bithalter, Bitadapter, Halter für Schrauberklingen, Werkzeugschaft, Aufnahme für Schrauberklingen, Bit-Halter, Schrauberkklingen-Halter

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
1000 V isoliert:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6.3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.03 kg
VDE zertifiziert:
nein
Norm:
DIN 3126 - C 6,3|DIN 7427 - Form A
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6.3 mm
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Universal-Bithalter, Aufnahme für Bits, Steckschlüsselhalter, Halter für Bits, nicht klassifiziert), Universalhalter, Magnethalter für Bits, Magnetischer Bithalter, Handwerkzeug (Teile, Magnethalter, Werkzeughalter, Bitadapter, Halter für Schrauberklingen, Werkzeugschaft, Aufnahme für Schrauberklingen, Schrauberkklingen-Halter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 4,93*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,10*
1
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,50*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,51*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,32*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R47100103
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
R47110009
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
R47110011
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R47120011
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.