Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R47110014 Bithalter 1/4 6-kant x 1/4 6-kant magnetisch 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300147
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300147
EAN/GTIN:
     4060833001472
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Ausführung nach DIN 7427, Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4\"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4\") für den Einsatz in Spannfuttern
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
China
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4"
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nennlänge [mm]:
75 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3 DIN 7427 - Form A
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,01*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,14*
1
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,43*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,52*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,21*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,05*
Ähnlich
Gedore
R47100103
ab € 2,50*
Ähnlich
Gedore
R47110009
ab € 2,49*
Ähnlich
Gedore
R47110011
ab € 3,14*
Ähnlich
Gedore
R47120011
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.