Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.06/1 Universal-Abzieher,2-armig,90x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
245737
245737
245737
245737
245737
245737
Artikel-Nr.:
     711-245737
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8000230
EAN/GTIN:
     4036976104165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw., Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Suchbegriffe:
Abzeiher, Trennvorrichtung, Innenabzieher, Universalabzieher, Abziehwerkzeug, Rillenkugellagerabzieher, Abziehvorrichtung, Batterieklemmenabzieher, Wellenabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher für Automotive, Universalkugellagerabzieher, Polklemmenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Wälzlagerabzieher, Außenabzieher, Packungszieher (Dichtung), Scheibenabzieher, Trenngabel (Abziehvorrichtung), Kugellagerabzieher, Innenauszieher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Gesamtbreite [mm]:
138 mm
Spindel Abrutschsicherung:
nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1.5 x 140 mm
1000 V isoliert:
nein
Hydraulikspindel optional:
-
Netto-Gewicht [kg]:
1.1 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Spindelspitze auswechselbar:
nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
12 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
60 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
140 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Skaleneinteilung vorhanden:
ja
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
22 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
ja
Hakenbremse vorhanden:
nein
Spannbügel vorhanden:
nein
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
ja
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
90 mm
Verwendungsart:
innen_und_aussenabziehen
3D-Daten vorhanden:
nein
Schrauben inklusive:
nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
nein
Hydraulikspindel vorhanden:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Schnellspannhebel vorhanden:
nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
100 mm
Haken parallel verschiebbar:
nein
Zugkraft (max.) [t]:
3 t
Anzahl der Arme:
2
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abzeiher, Trennvorrichtung, Innenabzieher, Universalabzieher, Abziehwerkzeug, Rillenkugellagerabzieher, Abziehvorrichtung, Batterieklemmenabzieher, Wellenabzieher, Lagerabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher für Automotive, Universalkugellagerabzieher, Polklemmenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Wälzlagerabzieher, Außenabzieher, Packungszieher (Dichtung), Scheibenabzieher, Trenngabel (Abziehvorrichtung), Innenauszieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
€ 4,95*
ab € 44,52*
€ 56,49*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,20*
€ 56,62*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,79*
€ 56,76*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 44,94*
€ 56,77*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 79,40*
€ 97,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.