Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/1 Universal-Abzieher, 2-armig, 90x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8000230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000230
EAN/GTIN:
     4036976104165
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw., Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Weitere Informationen:
3D-Daten vorhanden:
0
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,0 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
12 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
0
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
0
Schrauben inklusive:
0
Anzahl der Arme:
2
Gesamtbreite [mm]:
138 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Haken parallel verschiebbar:
0
Hakenbremse vorhanden:
0
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, GEDORE, Abziehwerkzeuge, Abzieher/-Sätze, Abzieher mit parallelen Abzughaken 2-armig, 1.06 Universal-Abzieher 2-armig
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
€ 4,95*
ab € 44,36*
€ 58,01*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,96*
€ 58,30*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,78*
€ 58,62*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 44,91*
€ 58,63*
€ 4,00*
ab € 44,92*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.