Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostsichere LED-Rettungszeichenleichte,Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts,Pfeil rechts/links,Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244373
244373
Artikel-Nr.:
     711-244373
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR561530
EAN/GTIN:
     4251138214784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Frostsichere LED-Rettungszeichenleichte
  • Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
  • Pfeil rechts/links
  • Zur Deckenmontage
  • Aus Polycarbonat
  • In RAL9003 Signalweiß
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Schutzklasse: II: Schutzisolation ohne Schutzleiteranschluss
  • Temperaturbeständig bis -20 °C
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion
  • Erkennungsweite 26 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Akku Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
FROST-LUX STANDARD
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
Richtungsangabe:
rechts/links
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Schutzklasse:
II
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Erkennungsweite:
26 m
Notlichtdauer:
3 h
Temperaturbeständigkeit:
bis -20 °C
Material:
Polycarbonat
Farbe:
signalweiß // RAL9003
Spannungsversorgung:
Akku Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST-Funktion
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
1.9 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte b-safety, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 157,34*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 157,95*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 262,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.