Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts,Pfeil geradeaus/rechts/links,Wand/Decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244371
244371
244371
Artikel-Nr.:
     711-244371
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR530030
EAN/GTIN:
     4251138213039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
  • Pfeil geradeaus/rechts/links
  • Zur Wand- oder Deckenmontage, Hinweisschilder selbstklebend
  • Aus Polycarbonat
  • In RAL9003 Signalweiß
  • Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
  • Schutzklasse: II: Schutzisolation ohne Schutzleiteranschluss
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion
  • Erkennungsweite 22 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Akku Ni-MH 4,8V/0,6 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Serie:
E-LUX STANDARD
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
Richtungsangabe:
geradeaus/rechts/links
IP Schutzart:
20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Schutzklasse:
II
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Erkennungsweite:
22 m
Notlichtdauer:
3 h
Material:
Polycarbonat
Farbe:
signalweiß // RAL9003
Spannungsversorgung:
Akku Ni-MH 4,8V/0,6 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST-Funktion
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 87,34*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,99*
€ 87,89*
Frei Haus
ab € 85,21*
€ 104,50*
€ 4,95*
ab € 96,09*
€ 116,10*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 111,39*
€ 133,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F530-H
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.