Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts,Pfeil rechts/links,Zur Deckenmontage,Hinweisschilder zum Stecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244368
244368
244368
244368
Artikel-Nr.:
     711-244368
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR564231
EAN/GTIN:
     4251803610781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
  • Pfeil rechts/links
  • Zur Deckenmontage, Hinweisschilder zum Stecken
  • Aus Polycarbonat
  • In RAL9003 Signalweiß
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Schutzklasse: I: Leuchte ist zum Anschluss an Schutzleiter bestimmt
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
  • Erkennungsweite 30 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Akku Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Leuchte, Notleuchte, Notlicht, Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts
Richtungsangabe:
rechts/links
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Schutzklasse:
I
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Erkennungsweite:
30 m
Notlichtdauer:
3 h
Material:
Polycarbonat
Farbe:
signalweiß // RAL9003
Spannungsversorgung:
Akku Ni-CD 3,6 V/1,5 Ah
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST, Umschaltung
LED:
ja
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
0.96 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 121,98*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 131,49*
€ 164,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.