Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 615x415mm,Plattform geschlossen,Kunststoffplatte,m. Abrollrand,rot,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244055
244055
Artikel-Nr.:
     711-244055
Herst.-Nr.:
     M410610ABS3020GBLB7
EAN/GTIN:
     4260507757791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm
  • Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
  • Plattform geschlossen
  • Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand
  • Konstruktion in rot
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Rollplatte, Transportroller, Rollwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
615 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Kunststoff
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Farbe:
rot
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
100 mm
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Rollplatte, Transportroller, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,02*
€ 57,40*
1 Tag
72
€ 6,90*
ab € 45,09*
€ 57,42*
1 Tag
72
€ 7,90*
ab € 46,80*
€ 59,43*
€ 4,95*
ab € 46,88*
€ 59,81*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 82,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.