Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 417 x 615mm rot gewschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller KU rot, 415 x 615 mm, light Deck, ø 100 TPE
Transportroller KU rot, 415 x 615 mm, light Deck, ø 100 TPE
Artikel-Nr.:
     4012-705812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757791
EAN/GTIN:
     4260507757791
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Farbe:
rot
Länge:
415 mm
Breite:
615 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
250 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
72
€ 6,90*
ab € 44,98*
€ 57,53*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 57,55*
1 Tag
72
€ 7,90*
ab € 46,87*
€ 59,59*
€ 4,95*
ab € 47,09*
€ 60,00*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 44,37*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.