Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Drahtgitterboden,vzkt.,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244048
244048
244048
244048
244048
244048
244048
Artikel-Nr.:
     711-244048
Herst.-Nr.:
     KW24671297W3100J3
EAN/GTIN:
     4260633278283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n), Drahtgitterboden
  • Höhe x Länge x Breite 1625 x 1330 x 500 mm
  • Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahlrohr galvanisch blau verzinkt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung auf Polyamid-Felge

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1625 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Drahtgitterboden
Traglast Etage:
75 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
500 mm
Bereifung:
Polyurethan
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Material:
Stahlrohr
Maschenweite Seiten:
50 x 50 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
2 Wände (Drahtgitter)
Schiebebügel:
2 Stück
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
29.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,18*
€ 577,12*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 493,71*
€ 577,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,15*
€ 686,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,46*
€ 655,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,33*
€ 632,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.