| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-KW24671297W3100J3 Herst.-Nr.: KW24671297W3100J3 EAN/GTIN: 4260633278283 |
| |
|
| | |
| ESB Kommissionierwagen KT 3, 500 x 1.330 x 1.625 mm, 2-seitig, 1 ZWB fest, Cr 3 Ausführung: Stahl-Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20mm mit 4 Rückenlochlenkrollen ø 125 mm Polyamid grau, Lauffläche Polyurethan (PU) rot, incl. 4 horizontalen Abweisrädern aus Gummi 2 Seitengitter aus Quadratrohr 20 x 20 mm mit Drahtgitter 50 x 50 mm 1 Zwischenboden fest an den Seitengittern verschraubt ohne Aufkanntung Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,86* | € 576,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,56* | € 576,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|