Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz,f. Rollbehälter,HxB 150x460mm,f. Rollbehälter,Drahtgitter vzkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244035
244035
Artikel-Nr.:
     711-244035
Herst.-Nr.:
     BWASF6201500C
EAN/GTIN:
     4260507754288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Rollbehälter
Aufsatz für Rollbehälter
  • Höhe x Breite 150 x 460 mm
  • Für Rollbehälter
  • Aus Drahtgitter galvanisch blau verzinkt

Suchbegriffe:
Aufsatzgitter, Aufsatzkorb, Aufsatz

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Rollbehälter
Höhe:
150 mm
Länge:
1370 mm
Breite:
460 mm
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzgitter, Aufsatzkorb, Aufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,80*
€ 98,22*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 124,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.