Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb-Aufsatz für Stahlrollbehälter, 620 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb-Aufsatz für Stahlrollbehälter, 620 x 1500 mm
Drahtkorb-Aufsatz für Stahlrollbehälter, 620 x 1500 mm
Artikel-Nr.:
     2102-BWASF6201500C
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     BWASF6201500C
EAN/GTIN:
     4260507754288
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Rollbehälter
ESB Drahtkorb-Aufsatz für Stahlrollbehälter, 620 x 1500 mm
Ausführung:
Drahrkorb als Aufsatz
Maschung 50 x 50 x 4 mm
Oberfläche galavisch blau verzinkt

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 124,22*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 124,24*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.