Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte,Tragl. 500kg,LxB 660x815mm,Schiebebügel,Schiebebügel klappbar,Holz,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244014
244014
244014
Artikel-Nr.:
     711-244014
Herst.-Nr.:
     HB1AN815CB001G5
EAN/GTIN:
     4260633280033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Rollplatte
  • Traglast 500 kg
  • Länge x Breite 660 x 815 mm
  • Aufbauten: Schiebebügel, Schiebebügel klappbar
  • Griffhöhe 1000 mm
  • Aus Holz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung

Suchbegriffe:
Transportrodel, Transportroller, Rollplatte, Möbelroller, Schiebebügelwagen, Holzplattenwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Aufbauten:
Schiebebügel
Aufbauten Funktion:
Schiebebügel klappbar
Traglast:
500 kg
Länge:
660 mm
Breite:
815 mm
Griffhöhe:
1000 mm
Plattform:
durchbrochen
Material:
Holz
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
16.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollplatte, plattformwagen, Transportrodel, Transportroller, Möbelroller, Schiebebügelwagen, Holzplattenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 153,86*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 194,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.