Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand,elektr.,Bildmaß 1080x1440mm,geräuscharm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243803
243803
243803
243803
243803
243803
243803
Artikel-Nr.:
     711-243803
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901970
EAN/GTIN:
     5028252172691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Elektrische Rolloleinwand
  • Format 4:3, Bildfläche Höhe x Breite 1080 x 1440 mm
  • Oberfläche: Gewährleistet gestochen scharfe Bilder
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Geräuscharme Bedienung
  • Bedienung per Fernbedienung
  • 3 Jahre Garantie
  • Lieferumfang: Fernbedienung inklusive Batterien
  • Montagehinweis: Unkompliziert und ohne Fachkenntnisse zu montieren

Suchbegriffe:
Leinwand, Projektionsleinwand, Projektionswand

Weitere Informationen:
Marke:
nobo
Informationsausstattung:
Leinwand
Leinwandtyp:
Rolloleinwand
Format:
4:3
Bedienung:
Fernbedienung
Höhe Bildfläche:
1080 mm
Breite Bildfläche:
1440 mm
Oberfläche Eigenschaft:
Gewährleistet gestochen scharfe Bilder
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Präsentationsausstattung Ausführung:
Geräuscharme Bedienung
fahrbar:
nein
Montagehinweis:
Unkompliziert und ohne Fachkenntnisse zu montieren
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterien
Gewicht:
7.357 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 385,04*
€ 465,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,72*
€ 465,73*
Frei Haus
ab € 423,27*
€ 510,57*
343 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 419,40*
€ 518,46*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 734,80*
€ 799,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,20*
€ 951,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,09*
€ 941,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,77*
€ 924,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,67*
€ 906,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,80*
€ 874,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901971
ab € 345,17*
Zubehör
Nobo
1901972
ab € 486,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.