| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1901970 Herst.-Nr.: 1901970 EAN/GTIN: 5028252172691 |
| |
|
| | |
| Nobo Projektionsleinwand Elektrisch. 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung (Reichweite 10 m). Plug & Play, Einstecken - fertig! Geeignet für alle Projektionsarten. Stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 45°. Mattes, brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m. Leuchtdichtefaktor: 1,2. Lieferung inklusive Montageset. Metallgehäuse. Gewicht: 7,4 kg. Projektionsfläche: 1440 x 1080 mm. 3 Jahre Garantie. Format: 1670 x 1255 x 90 mm. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 7.4 | Breite: | 144 | Art der Projektionsmethode: | Dia-Projektion | Leuchtdichtefaktor: | 1,2 | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Breite des Bildrandes: | 5 | Masse (Gewicht): | 7.4 | Höhe: | 108 | Qualität der Bildwand: | diffuses Licht (Typ D) | geeign. Neigungswinkel: | 45° | Material des Rahmens: | Metall | Garantiedauer: | 3J ahre | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | 4:3 Multimedia-Format. Für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wandschalter und Fernbedienung. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung. Sehr leiser Antriebsmotor, Kabellänge 3 m. | Typbezeichnung der Tuchsorte: | brilliant-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, roll-leinwand 4:3, elektrische bildleinwand, beamerleinwand elektrisch |
| | |
| |