Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Projektionsleinwand 1901970 149x113cm 4:3 elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/367/h004367g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h004/367/h004367g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-158206800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1901970
EAN/GTIN:
     5028252172691
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo® Rolloleinwand Bildformat: 4:3 Projektionsfläche: 144 x 108 cm (B x H) weiß
Weitere Informationen:
Maße:
167 x 125,5 x 9 cm (B x H x T)
Bildformat:
4:3
Breite des Bildrandes:
2,5
Art der Projektionsmethode:
Breitbildprojektion
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Leinwand
Leuchtdichtefaktor:
1,1 Gain
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
elektrisch
Fernbedienung vorhanden:
Ja
Gewicht:
7,7
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rolloleinwand
Projektionsfläche:
144 x 108 cm (B x H)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 386,51*
€ 460,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,74*
€ 460,81*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 511,38*
343 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 421,74*
€ 513,26*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 736,15*
€ 783,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,38*
€ 608,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,18*
€ 589,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901971
ab € 344,77*
Zubehör
Nobo
1901972
ab € 494,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.