Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer,HxBxT 340x396x296mm,ABS,Koffer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243711
243711
243711
243711
243711
Artikel-Nr.:
     711-243711
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454440
EAN/GTIN:
     4005187544404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Kleinteilekoffer
  • Geeignet für sperrige Teile und Werkzeuge
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 396 x 296 mm
  • Im Verbund zu öffnen
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS
  • Koffer in schwarz
  • Verschließbar mit Klappdeckel, mit Verschlussclipsen
  • Lieferumfang: inklusive Trennstege

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteile-Lagerung, Sortimentsbox, Sortimentskoffer, Koffer, Werkzeugkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Teile, Werkzeuge
Höhe:
340 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
296 mm
Innenhöhe:
305 mm
Innenbreite:
360 mm
Innentiefe:
265 mm
Material:
ABS
Material Koffer:
ABS
Koffer Funktion:
Im Verbund zu öffnen
Griff:
Tragegriff
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Ausstattung:
Verschlussclipse
Farbe Koffer:
schwarz
Farbe Deckel:
schwarz/blau
Farbe:
schwarz/blau
stapelbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive Trennstege
Gewicht:
2.41 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,36*
€ 59,39*
€ 5,50*
ab € 44,13*
€ 59,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 65,56*
€ 3,50*
ab € 55,47*
€ 69,62*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 101,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454495
ab € 92,76*
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.