Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer,HxBxT 144x440x355mm,8 Kästen,PP,Koffer schwarz,Kästen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243706
243706
243706
243706
243706
243706
Artikel-Nr.:
     711-243706
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454310
EAN/GTIN:
     4005187543100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Kleinteilekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 144 x 440 x 355 mm
  • 8 Kästen
  • Ausgestattet mit Einsatzboxen
  • Kästen herausnehmbar
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Polypropylen
  • Koffer in schwarz
  • Kästen in blau
  • Verschließbar mit Deckel, mit Verschlussclipsen
  • Deckel aus Polycarbonat

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteile-Lagerung, Sortimentsbox, Sortimentskoffer, Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
144 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
355 mm
Kästen Anzahl:
8 Stück
Innenhöhe:
126 mm
Innenbreite:
400 mm
Innentiefe:
290 mm
Material:
Polypropylen
Material Koffer:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Kasten/Koffer Ausstattung:
Einsatzboxen
Kasten Funktion:
herausnehmbar
Griff:
Tragegriff
Deckeltyp:
Deckel
Deckel Ausstattung:
Verschlussclipse
Material Deckel:
Polycarbonat
Farbe Koffer:
schwarz
Farbe Kasten:
blau
Farbe Deckel:
transparent
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht:
2.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 8 fächer, sortierkasten, sortierkasten allit, Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteile-Lagerung, Koffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 32,15*
€ 5,50*
ab € 22,64*
€ 32,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 35,59*
3 Tage
710
€ 6,99*
ab € 27,0541*
€ 36,3541*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 62,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454495
ab € 92,76*
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.