Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer,HxBxT 144x440x355mm,PP,Koffer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243704
243704
243704
243704
243704
243704
Artikel-Nr.:
     711-243704
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454300
EAN/GTIN:
     4005187543001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Kleinteilekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 144 x 440 x 355 mm
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Polypropylen
  • Koffer in schwarz
  • Verschließbar mit Deckel, mit Verschlussclipsen
  • Deckel aus Polycarbonat

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteile-Lagerung, Sortimentsbox, Sortimentskoffer, Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
144 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
355 mm
Innenhöhe:
126 mm
Innenbreite:
400 mm
Innentiefe:
290 mm
Material:
Polypropylen
Material Koffer:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Kasten/Koffer Ausstattung:
ohne Ausstattung
Griff:
Tragegriff
Deckeltyp:
Deckel
Deckel Ausstattung:
Verschlussclipse
Material Deckel:
Polycarbonat
Farbe Koffer:
schwarz
Farbe Deckel:
transparent
Farbe:
schwarz/transparent
Gewicht:
1.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten allit, sortierkasten, sortimentsbox 1-fach, Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteile-Lagerung, Koffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 22,85*
€ 5,50*
ab € 15,48*
€ 22,85*
3 Tage
500
€ 6,99*
ab € 19,2144*
€ 26,9844*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,08*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
454495
ab € 92,76*
Zubehör
Allit
454491
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.