Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 75kg,TPE-Bereifung,Ø 75mm,Schwenklager,Naben L 28mm,Totalfestst.,Felge PP,Rückenloch 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243687
243687
Artikel-Nr.:
     711-243687
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     BAH1QS0075P2T2L0N
EAN/GTIN:
     4260654031195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller
  • Traglast 75 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 75 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Naben Länge 28 mm
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Polypropylen
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
75 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
75 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
11 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
Totalfeststeller
Nabenlänge:
28 mm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 9,51*
€ 14,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 27,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.