Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 200kg,TPE-Bereifung,Ø 200mm,Schwenklager,Naben L 59mm,Felge PP,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243552
243552
Artikel-Nr.:
     711-243552
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HIH9OSC200P2V2L0N
EAN/GTIN:
     4260565398141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Naben Länge 59 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Nabenlänge:
59 mm
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 32,70*
€ 44,17*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 71,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.