Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 200kg,TPE-Bereifung,Ø 160mm,Schwenklager,Naben L 59mm,Felge PP,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243550
243550
Artikel-Nr.:
     711-243550
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HIH9OSC160P2V2L0N
EAN/GTIN:
     4260565398097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Durchmesser 160 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Naben Länge 59 mm
  • Felge aus Polypropylen
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Nabenlänge:
59 mm
Gewicht:
1.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 28,98*
€ 39,18*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 64,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.