Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 300kg,Ø 160mm,Naben L 59mm,PU-Bereifung,Gleitlager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243529
243529
Artikel-Nr.:
     711-243529
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     160N2U6L0N
EAN/GTIN:
     4260565396390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 300 kg
  • Durchmesser 160 mm
  • Naben Länge 59 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Gleitlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
59 mm
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyamidrad pu-lauffläche, polyurethan reifen, Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 21,63*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 22,68*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 40,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.